Nem visszaküldhető

EGLO - Fali LED-es lpt 2x4W 3000K GU10 króm/fehér Passa IP20 SN052311 - 95377

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x4W 3000K GU10 króm/fehér Passa IP20 SN052311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759953775

Sonepar cikkszám

SN052311

Gyártói cikkszám

95377

Gyártói típuskód

95377

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

240-220 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

55 mm

Magasság / mélység:

170 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

6.6 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

500-500 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 2x4W 3000K GU10 króm/fehér Passa