Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 2x5,4W 3000K 840lm fehér Ventosa SN135809 - 96637

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x5,4W 3000K 840lm fehér Ventosa SN135809

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135809

Gyártói cikkszám

96637

Gyártói típuskód

96637

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

100 mm

Magasság / mélység:

220 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

10.8 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 2x5,4W 3000K 840lm fehér Ventosa