EGLO - Fali LED-es lpt 3,2W 440lm 3000K/4000K solar fekete SN186717 - 900255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186717
Gyártói cikkszám
900255
Gyártói típuskód
900255
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
140 mm
Magasság / mélység:
210 mm
Rendszer teljesítmény:
3.2 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
440-440 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 3,2W 440lm 3000K/4000K solar fekete