Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 3,5W 380lm 3000K TAZZOLI SN085468 - 96567

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 3,5W 380lm 3000K TAZZOLI SN085468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759965679

Sonepar cikkszám

SN085468

Gyártói cikkszám

96567

Gyártói típuskód

96567

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

65 mm

Magasság / mélység:

300 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

3.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

380-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 3,5W 380lm 3000K TAZZOLI