EGLO - Fali LED-es lpt 3x3,2W 4000K 900lm matt nikkel Tabiano IP20 SN021531 - 94615
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759946159
Sonepar cikkszám
SN021531
Gyártói cikkszám
94615
Gyártói típuskód
94615
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
605 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
9.6 W
Falra szerelhető:
Igen