Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 3x3,3W GU10 3000K 720lm IP44 Tamara SN076238 - 95994

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 3x3,3W GU10 3000K 720lm IP44 Tamara SN076238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759959944

Sonepar cikkszám

SN076238

Gyártói cikkszám

95994

Gyártói típuskód

95994

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

460 mm

Szélesség:

70 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

9.9 W

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 3x3,3W GU10 3000K 720lm IP44 Tamara