Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 3x3,8W 3000K 1080lm IP44 króm/műanyag Gonaro SN090139 - 94758

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 3x3,8W 3000K 1080lm IP44 króm/műanyag Gonaro SN090139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759947583

Sonepar cikkszám

SN090139

Gyártói cikkszám

94758

Gyártói típuskód

94758

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

620 mm

Szélesség:

90 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1080-1080 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek - Fali LED-es lpt 3x3,8W 3000K 1080lm IP44 króm/műanyag Gonaro