Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 3x4,5W 1440lm 3000K króm Romendo IP44 SN014737 - 94653

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 3x4,5W 1440lm 3000K króm Romendo IP44 SN014737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759946531

Sonepar cikkszám

SN014737

Gyártói cikkszám

94653

Gyártói típuskód

94653

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

450 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

13.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1440-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 3x4,5W 1440lm 3000K króm Romendo