Nem visszaküldhető

EGLO - Fali LED-es lpt 4,5W 200lm 3000K mozg érz PASTION SN160987 - 98191

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 4,5W 200lm 3000K mozg érz PASTION SN160987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160987

Gyártói cikkszám

98191

Gyártói típuskód

98191

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

180 mm

Magasság / mélység:

120 mm

Rendszer teljesítmény:

4.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

200-200 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 4,5W 200lm 3000K mozg érz PASTION