Nem visszaküldhető

EGLO - Fali LED-es lpt 4,5W 480lm 3000K IP44 PALMERA 1 SN115788 - 95141

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 4,5W 480lm 3000K  IP44 PALMERA 1 SN115788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115788

Gyártói cikkszám

95141

Gyártói típuskód

95141

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

125 mm

Magasság / mélység:

270 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

4.5 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 4,5W 480lm 3000K IP44 PALMERA 1