EGLO - Fali LED-es lpt 4x2,5W G9 foglalat vörösréz/fehér ZAPATA IP20 SN096969 - 95548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759955489
Sonepar cikkszám
SN096969
Gyártói cikkszám
95548
Gyártói típuskód
95548
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
egyéb
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
635 mm
Szélesség:
65 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
10 W
Falra szerelhető:
Igen