Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali LED-es lpt 4x3W GU10 króm szatin Roncato SN003019 - 93783

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 4x3W GU10 króm szatin Roncato SN003019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759937836

Sonepar cikkszám

SN003019

Gyártói cikkszám

93783

Gyártói típuskód

93783

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 4x3W GU10 króm szatin Roncato