EGLO - Fali LED-es lpt 5,4W 230lm 6500K IP44 Casabas SN109818 - 98195
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109818
Gyártói cikkszám
98195
Gyártói típuskód
98195
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Ház felületvédelme:
egyéb
Fénykilépés:
indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
155 mm
Lámpateljesítmény:
5.4-5.4 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Fényerő állítás:
nem
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
5 W
Teljesítményfaktor:
1
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
470-470 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem