EGLO - Fali LED-es lpt 5W/230V 3000K 400lm GU10 fehér/króm MONCALVIO 1 SN084230 - 96834
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - GU10
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759968342
Sonepar cikkszám
SN084230
Gyártói cikkszám
96834
Gyártói típuskód
96834
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 5W/230V 3000K 400lm GU10 fehér/króm MONCALVIO 1