Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt. 6W 730lm 3000K SN108794 - 95222

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt. 6W 730lm 3000K SN108794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108794

Gyártói cikkszám

95222

Gyártói típuskód

95222

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt. 6W 730lm 3000K