Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 6W fehér Metrass IP20 SN099357 - 96037

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 6W fehér Metrass IP20 SN099357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759960377

Sonepar cikkszám

SN099357

Gyártói cikkszám

96037

Gyártói típuskód

96037

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

200 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

5.6 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 6W fehér Metrass IP20