Nem visszaküldhető

EGLO - Fali LED-es lpt 9W 3000K fekete/szat Isidro SN153417 - 99563

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 9W 3000K fekete/szat Isidro SN153417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153417

Gyártói cikkszám

99563

Gyártói típuskód

99563

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

395 mm

Magasság / mélység:

80 mm

Rendszer teljesítmény:

9 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1050-1050 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fali LED-es lpt 9W 3000K fekete/szat Isidro