EGLO - Fali LED-es tükörmegvilágító 8W 4000K 700lm IP44 matt nikkel Torretta SN078579 - 94616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759946166
Sonepar cikkszám
SN078579
Gyártói cikkszám
94616
Gyártói típuskód
94616
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság / mélység:
40 mm
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
700-0 lm
Falra szerelhető:
Igen