EGLO - Fali LED-es tükörvilágító 14W 4000K 1350lm IP44 mkró/fehér Vadumi SN088885 - 97083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759970833
Sonepar cikkszám
SN088885
Gyártói cikkszám
97083
Gyártói típuskód
97083
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
780 mm
Magasság / mélység:
50 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
14.6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1350-0 lm
Falra szerelhető:
Igen