Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es tükörvilágító 4x6,2W 2600lm 3000K-4000K-6500K IP44 SN148730 - 99854

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es tükörvilágító 4x6,2W 2600lm 3000K-4000K-6500K IP44 SN148730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148730

Gyártói cikkszám

99854

Gyártói típuskód

99854

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

800 mm

Magasság / mélység:

600 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

izzólámpa

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

24 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1200-1200 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fali LED-es tükörvilágító 4x6,2W 2600lm 3000K-4000K-6500K IP44