Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es tükörvilágító 7,4W 4000K 900lm IP44 mkró/fehér Vadumi SN093394 - 97081

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es tükörvilágító 7,4W 4000K 900lm IP44 mkró/fehér Vadumi SN093394

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759970819

Sonepar cikkszám

SN093394

Gyártói cikkszám

97081

Gyártói típuskód

97081

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

400 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

7.8 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es tükörvilágító 7,4W 4000K 900lm IP44 mkró/fehér Vadumi