Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es tükörvilágító 8W IP44 40cm SN112210 - 98501

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es tükörvilágító 8W IP44 40cm SN112210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112210

Gyártói cikkszám

98501

Gyártói típuskód

98501

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

400 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

6 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fali LED-es tükörvilágító 8W IP44 40cm