EGLO - Fali LED-es tükörvilágító lpt 10,5W 3000K 830lm króm Terros IP20 SN052509 - 93665
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759936655
Sonepar cikkszám
SN052509
Gyártói cikkszám
93665
Gyártói típuskód
93665
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
570 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
10.5 W
Falra szerelhető:
Igen