EGLO - Fali LED-es tükörvilágító lpt 3x3,2W 4000K 900lm króm TABIAN IP20 SN073727 - 94613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759946135
Sonepar cikkszám
SN073727
Gyártói cikkszám
94613
Gyártói típuskód
94613
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
605 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
70 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Magasság / mélység:
70 mm
Lámpateljesítmény:
3.2-3.2 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
900-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem