EGLO - Fali lpt 1x10W E27 foglalat fehér/tölgy Townshend SN099681 - 33162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759331627
Sonepar cikkszám
SN099681
Gyártói cikkszám
33162
Gyártói típuskód
33162
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
0-0 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
65 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
215 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényforrás:
izzólámpa
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
10 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem