Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali lpt 40W 3,5W LED matt nik/tópszín Pasteri SN099180 - 96478

MásolásMásolás
EGLO - Fali lpt  40W 3,5W LED matt nik/tópszín Pasteri SN099180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

929 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759964788

Sonepar cikkszám

SN099180

Gyártói cikkszám

96478

Gyártói típuskód

EGLO PASTERI

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

150 mm

Magasság / mélység:

380 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

43.5 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali lpt 40W 3,5W LED matt nik/tópszín Pasteri