Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali menny LED-es lpt 9X4W 3600lm 440mm króm IP20 SN102239 - 95665

MásolásMásolás
EGLO - Fali menny LED-es lpt 9X4W 3600lm 440mm króm IP20 SN102239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759956653

Sonepar cikkszám

SN102239

Gyártói cikkszám

95665

Gyártói típuskód

95665 EGLO FRADELO LED

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

440 mm

Szélesség:

440 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

36 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali menny LED-es lpt 9X4W 3600lm 440mm króm IP20