EGLO - Fcsőarm 1x8W fali fehér króm Gita IP44 GT61460 - 90526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - króm
Foglalat - G5
Alkalmas függesztésre - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759905262
Sonepar cikkszám
GT61460
Gyártói cikkszám
90526
Gyártói típuskód
90526
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
króm
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
350 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen