EGLO - Függ. E27 1x40W fekete/arany EGLO Albaraccin 98524 IP20 SN145798 - 98524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - üveg átlátszó
Átmérő - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
985 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145798
Gyártói cikkszám
98524
Gyártói típuskód
98524
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Átmérő:
190 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
40 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ. E27 1x40W fekete/arany EGLO Albaraccin 98524 IP20