EGLO - Függ. E27 3x40W fekete/arany Albaraccin IP20 SN123387 - 98525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - üveg átlátszó
Hosszúság - 780 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123387
Gyártói cikkszám
98525
Gyártói típuskód
98525
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Hosszúság:
780 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
190 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
120 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ. E27 3x40W fekete/arany Albaraccin IP20