EGLO - Függ.E27 3x60W króm/kristály Clemente IP20 SN031491 - 95287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 540 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759952877
Sonepar cikkszám
SN031491
Gyártói cikkszám
95287
Gyártói típuskód
95287
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
540 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ.E27 3x60W króm/kristály Clemente