EGLO - Függ izzós 2x60W E27 króm/kristály Clemente IP20 SN126248 - 95284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126248
Gyártói cikkszám
95284
Gyártói típuskód
95284
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
350 mm
Magasság / mélység:
200 mm
Fényszín:
kék
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
120 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem