EGLO - Függ izzós lpt 10x40W E27 IP20 ARISCANI SN141282 - 98654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 655 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141282
Gyártói cikkszám
98654
Gyártói típuskód
98654
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
655 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1700 mm
Fényforrás:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 10x40W E27 IP20 ARISCANI