Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ izzós lpt 1x40W E27 32,5cm fek Vernham IP20 SN143173 - 43482

MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 1x40W E27 32,5cm fek Vernham IP20 SN143173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

985 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143173

Gyártói cikkszám

43482

Gyártói típuskód

43482 Vernham

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Színhőmérséklet:

0-0 K

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

325 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

0 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

40 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ izzós lpt 1x40W E27 32,5cm fek Vernham IP20