EGLO - Függ izzós lpt 1x40W E27 acél/matt nikkel 380mm TAMARESCO IP20 SN138406 - 39774
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Színhőmérséklet - 0-0 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
985 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138406
Gyártói cikkszám
39774
Gyártói típuskód
39774
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
380 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
40 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 1x40W E27 acél/matt nikkel 380mm TAMARESCO IP20