EGLO - Függ izzós lpt 1x40W E27 ALDERNEY SN177823 - 43785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177823
Gyártói cikkszám
43785
Gyártói típuskód
43785
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
300 mm
Magasság / mélység:
1.1 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Függ izzós lpt 1x40W E27 ALDERNEY