Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ izzós lpt 1x60W 40cm fehér Roccaforte E27 IP20 SN132670 - 97855

MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 1x60W 40cm fehér Roccaforte E27 IP20 SN132670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Búra anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1503 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132670

Gyártói cikkszám

97855

Gyártói típuskód

97855

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Színhőmérséklet:

0-0 K

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

400 mm

Védettség (IP):

IP20

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

0 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ izzós lpt 1x60W 40cm fehér Roccaforte E27 IP20