EGLO - Függ izzós lpt 1x60W E27 fehér/arany Carlton1 IP20 SN130285 - 49932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2389 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130285
Gyártói cikkszám
49932
Gyártói típuskód
49932
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
310 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 1x60W E27 fehér/arany Carlton1 IP20