EGLO - Függ izzós lpt 1x60W E27 fekete acél NEWTOWN IP20 SN115330 - 49477
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1503 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115330
Gyártói cikkszám
49477
Gyártói típuskód
49477
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Fénykilépés:
direkt
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Átmérő:
160 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Ingahossz:
1100-1100 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem