EGLO - Függ izzós lpt 1x60W E27 IP20 SN173450 - 94193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173450
Gyártói cikkszám
94193
Gyártói típuskód
94193
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
175 mm
Magasság / mélység:
1.1 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Függ izzós lpt 1x60W E27 IP20