Nem visszaküldhető

EGLO - Függ izzós lpt 28W E27 fekete/fa Lubenham IP20 SN137740 - 43162

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 28W E27 fekete/fa Lubenham IP20 SN137740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - egyéb

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1334 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137740

Gyártói cikkszám

43162

Gyártói típuskód

43162

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

300 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

28 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ izzós lpt 28W E27 fekete/fa Lubenham IP20