EGLO - Függ izzós lpt 2x40W E27 fekete/réz - textil MARASALES IP20 SN142533 - 99613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Hosszúság - 780 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1728 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142533
Gyártói cikkszám
99613
Gyártói típuskód
99613
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Hosszúság:
780 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
80 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 2x40W E27 fekete/réz - textil MARASALES IP20