Nem visszaküldhető

EGLO - Függ izzós lpt 3x40W E27 fekete-arany IP20 SN131206 - 98313

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 3x40W E27 fekete-arany IP20 SN131206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 530 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131206

Gyártói cikkszám

98313

Gyártói típuskód

98313

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

530 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

120 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ izzós lpt 3x40W E27 fekete-arany IP20