EGLO - Függ izzós lpt 3x40W E27 fekete Vernham IP20 SN143172 - 43483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143172
Gyártói cikkszám
43483
Gyártói típuskód
43483 Vernham
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Hosszúság:
1145 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
325 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
120 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 3x40W E27 fekete Vernham IP20