Nem visszaküldhető

EGLO - Függ izzós lpt 3x40W E27 IP20 ROMAZZINA SN176161 - 900497

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 3x40W E27 IP20 ROMAZZINA SN176161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176161

Gyártói cikkszám

900497

Gyártói típuskód

900497

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

900 mm

Szélesség:

200 mm

Magasság / mélység:

1.1 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Függ izzós lpt 3x40W E27 IP20 ROMAZZINA