EGLO - Függ izzós lpt 3x60W E27 fekete Montefino IP20 SN108163 - 97367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108163
Gyártói cikkszám
97367
Gyártói típuskód
97367
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fénykilépés:
direkt
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Hosszúság:
730 mm
Védettség (IP):
IP20
Ingahossz:
1100-1100 mm
Szélesség:
110 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Függ izzós lpt 3x60W E27 fekete Montefino IP20