EGLO - Függ izzós lpt 3x60W E27 IP20 Hornwood SN135121 - 43045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Hosszúság - 780 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135121
Gyártói cikkszám
43045
Gyártói típuskód
43045
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Hosszúság:
780 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
210 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
180 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 3x60W E27 IP20 Hornwood