EGLO - Függ izzós lpt 3x60W E27 IP20 SN137085 - 49685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Ház anyaga - egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137085
Gyártói cikkszám
49685
Gyártói típuskód
Oldbury 49685
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
1180 mm
Átmérő:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
260 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Függesztékkel szállítva:
Nem
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
180 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpateljesítmény:
180-180 W
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem