EGLO - Függ izzós lpt 3x60W E27foglalat PALMORLA IP20 SN140378 - 43378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - egyéb
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140378
Gyártói cikkszám
43378
Gyártói típuskód
43378
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Hosszúság:
760 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
160 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
180 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
180-180 W
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 3x60W E27foglalat PALMORLA IP20