EGLO - Függ izzós lpt 3x60W IP20 SN143926 - 39565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143926
Gyártói cikkszám
39565
Gyártói típuskód
39565
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
450 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
180 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 3x60W IP20